Kč967.00
Bez DPH
Kč1170.07
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Červené polyuretanové pneumatiky s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
Odolná pojezdová kolečka s polyuretanovými kolečky, bez označení a ochrany podlah.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Kitting Trolley |
Barva pneumatik | Červená |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 195mm |
EAN | 5036140261877 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kapacita | 350kg |
Materiál kotouče | Nylonové |
Materiál pneumatiky | Polyuretan |
MFR Číslo dílu | V42Q160PNRP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Střední zátěž |
Průměr kotouče | 160mm |
Rozměry středů upevňovacích otvorů | 105x75 105x80mm |
Šířka běhounu | 45mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Medium Duty |
Typ upevnění | Dodáno v plastovém pouzdře |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M10 |
Velikost upevňovací desky | 135x105mm |