Kč1032.00
Bez DPH
Kč1248.72
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Barva: Černá
• Materiál koleček: Termoplast
• Kluzné ložisko
• Teplotní rozsah: -40 oC až 270 oC.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Barva pneumatik | Black |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 106mm |
EAN | 5036140265530 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Materiál kotouče | Thermoplastic |
Materiál pneumatiky | Thermoplastic |
MFR Číslo dílu | 28902GB |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 80mm |
Šířka běhounu | 30mm |
Teplotní rozsah | -40 to 270°C |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Medium Duty |
Typ upevnění | Bolt Hole |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M12 |