Atlas Workholders

Kolečko otočné, 80 mm, nylon, otvor pro šroub

SKU:

ATL9457402A

MPN:

V80Q080NYPB12

Kč747.00

Bez DPH

Kč903.87

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Kolečka z nerezové oceli se používají v potravinářství a gastronomii, v čistých prostorách, ve zdravotnictví a nemocnicích, v laboratořích a ve školách.
    • Barva: Bílá
    • Materiál koleček: Nylonové
    • Materiál běhounu: Nylonové
    • Válečkové ložisko
    • Ideální pro stroje, vozíky a veškerá průmyslová zařízení
    • Vhodné pro mytí
    • Nekorodující


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Barva pneumatik

    White

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    128mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Nylon

    MFR Číslo dílu

    V80Q080NYPB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    80mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    76x55mm

    Šířka běhounu

    30mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Heavy Duty

    Typ upevnění

    Bolt Hole

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M12

    Velikost upevňovací desky

    102x83mm