Kč1085.00
Bez DPH
Kč1312.85
s DPH
18 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Kolečka z nerezové oceli se používají v potravinářství a gastronomii, v čistých prostorách, ve zdravotnictví a nemocnicích, v laboratořích a ve školách.
• Barva: Oranžová
• Materiál koleček: Nylonové
• Materiál běhounu: Polypropylen
• Válečkové ložisko
• Ideální pro stroje, vozíky a veškerá průmyslová zařízení
• Nekorodující
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Barva pneumatik | Oranžová |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 154mm |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kapacita | 150kg |
Materiál kotouče | Nylonové |
Materiál pneumatiky | Polyuretan |
MFR Číslo dílu | V80Q125PNPB12 |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 125mm |
Šířka běhounu | 30mm |
Typ produktu | Castor |
Typ upevnění | Otočné díro na šrouby |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M12 |