Kč173.00
Bez DPH
Kč209.33
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Řada lisovaných ocelových kol pro všeobecné lehké průmyslové nebo institucionální aplikace. K dispozici je horní deska nebo upevňovací otvor pro šrouby.
Polypropylen - kluzné ložisko
Cenově výhodné, velmi odolné polypropylenové kolečko s širokým rozsahem použití a snadným pohybem.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Furniture Garment Rails |
Barva pneumatik | White |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 71mm |
EAN | 5036140375567 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Materiál kotouče | Polypropylene |
Materiál pneumatiky | Polypropylene |
MFR Číslo dílu | 2V30V050POPB10 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Twin |
Průměr kotouče | 50mm |
Šířka běhounu | 20x2mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Light Duty |
Typ upevnění | Bolt Hole |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M10 |