noscriptAtlas Workholders Kolečko dvojité otočné s deskou 75mm POLYPROPYLEN 945-0352 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko dvojité otočné s deskou 75mm POLYPROPYLEN

SKU:

ATL9450352K

MPN:

945-0352

Kč330.00

Bez DPH

Kč399.30

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Řada lisovaných ocelových kol pro všeobecné lehké průmyslové nebo institucionální aplikace. K dispozici je horní deska nebo upevňovací otvor pro šrouby.


    Polypropylen - kluzné ložisko
    Cenově výhodné, velmi odolné polypropylenové kolečko s širokým rozsahem použití a snadným pohybem.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Furniture Garment Rails

    Barva pneumatik

    White

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    103mm

    EAN

    5036140260450

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    100kg

    Materiál kotouče

    Polypropylene

    Materiál pneumatiky

    Polypropylene

    MFR Číslo dílu

    2V30V075POPP01

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Twin

    Průměr kotouče

    75mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    38x38 48x48mm

    Šířka běhounu

    25x2mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Light Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M6

    Velikost upevňovací desky

    60x60mm