Sherwood

27x3.00mm HSSGT ZAVITNIKPREDREZAVACI

SKU:

SHR0850640A

Kč1108.00

Bez DPH

Kč1340.68

s DPH

SKLADEM (7)

    Přehled

    Přímá drážka, jednotlivé velikosti


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    135mm

    Délka závitu

    36mm

    EAN

    5036140181656

    ECLASS Code

    21010210

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    20mm

    Šířka čtverce

    16mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    3mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M27

    Zkosení

    Kužel