noscriptSherwood Vrták HSS MIKRO 0.60x60.0mm | Cromwell Tools

Sherwood

Vrták HSS MIKRO 0.60x60.0mm

SKU:

SHR0252180D

Kč127.00

Bez DPH

Kč153.67

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Sherwood HSS vrtáky s extra dlouhou šroubovicí jsou určeny k předvrtávání nebo vrtání hlubokých děr do hliníku a plastů. Jsou vhodné k začištování děr v plastařském půmyslu a všude kde je potřeba rychlý odvod materiálu z díry, kterého je dosaženo strmým úhlem šroubovice. Úhel čela je 118°.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    60mm

    Délka drážky

    40mm

    EAN

    5036140173415

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    0.6mm

    Normy splněny

    Works Standard

    Průměr stopky

    0,6 mm

    Systém měření

    Metrické

    Typ šroubovice

    Vysoká šroubovice

    Typ stopky

    Přímý

    UNSPSC Code

    23241605