Kč3723.00
Bez DPH
Kč4504.83
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Průmyslová kvalita, vybrušované, s černěným povrchem. Dodáváme v kazetách.
Podle BS328 : Part 1 : DIN 338N a ANSI B94 - 11M.
Sada 41 kusů (mm): 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140003361 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Sestavit |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Minimální velikost vrtáku | 6 |
Normy splněny | ANSI B94-11M BS 328 |
Počet kusů | 41 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Přírůstek velikosti | 0,1 mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
Typ pouzdra | Kovové |
UNSPSC Code | 23241634 |
Včetně velikosti vrtáku | 6mm-től 10mm-ig x 0,1 mm |