noscriptSenator Vrtáky HSS kované sada 51ks | Cromwell Tools

Senator

Vrtáky HSS kované sada 51ks

SKU:

SEN0259060K

Kč1025.00

Bez DPH

Kč1240.25

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny z HSS oceli. Nepřetržitá zrnitá struktura, výjímečná pevnost a trvanlivost. Hroty jsou broušeny pro efektivní řezání. Vhodné pro vrtání dřeva, plastů, uhlíku a neušlechtilých ocelí.
    Vyrobeny podle: BS 328 : Part 1 : 1986 & DIN 338 Type N.


    Sada 51 ks (mm): 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140003484

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Sestavit

    Kategorie ISO

    M O P

    Konstrukce drážky

    Role kovaná

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Minimální velikost vrtáku

    1

    Normy splněny

    DIN 338N

    Počet kusů

    51

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Přírůstek velikosti

    0,1 mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Typ pouzdra

    Kovové

    UNSPSC Code

    23241634

    Včetně velikosti vrtáku

    1mm to 6mm x 0.1mm