Sherwood

Vrták HSS leštěný 12.20mm

SKU:

SHR0250240G

MPN:

.

Kč183.30

Bez DPH

Kč221.79

s DPH

SKLADEM (41)

    Přehled

    Øada J100 - Metrické rozměry - Broušené vrtáky pro vrtání do oceli, legované i nelegované ocelolitiny, šedé litiny, litiny s kuličkovým grafitem, slinutého práškového kovu, alpaky a grafitu. Úhel špičky: 118°, úhel šroubovice: normální, tloušťka jádra: standardní, úhel hřbetu: 10° - 20°, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11. Vyrobeny podle to BS 328/DIN338RN.
    Leštěný povrch
    Vrtáky s leštěným povrchem dodáváme ve vybroušeném stavu.
    Jsou obecně používány při obrábění neželezných materiálů.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    151mm

    Délka drážky

    101mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140270701

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Individual

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    12.2mm

    Normy splněny

    DIN 338RN

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tloušťka sítě

    Standard

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Dělicí bod

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    UNSPSC Code

    23241634

    Vrcholový úhel

    118°