Sherwood

6.80mm HSS S/S LESK. VRTAK

SKU:

SHR0254811P

MPN:

SHR-025-4811P

Kč37.00

Bez DPH

Kč44.77

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Øada J100 - Metrické rozměry - Broušené vrtáky pro vrtání do oceli, legované i nelegované ocelolitiny, šedé litiny, litiny s kuličkovým grafitem, slinutého práškového kovu, alpaky a grafitu. Úhel špičky: 118°, úhel šroubovice: normální, tloušťka jádra: standardní, úhel hřbetu: 10° - 20°, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11. Vyrobeny podle to BS 328/DIN338RN.
    Leštěný povrch
    Vrtáky s leštěným povrchem dodáváme ve vybroušeném stavu.
    Jsou obecně používány při obrábění neželezných materiálů.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    109mm

    Délka drážky

    69mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    6.8mm

    Normy splněny

    BS 328 DIN 338RN

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tloušťka sítě

    Standard

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Dělicí bod

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    UNSPSC Code

    23241634

    Vrcholový úhel

    118°