noscriptSwissTech 2.80mm HEAVY DUTY KOBALTVRTAK | Cromwell Tools

SwissTech

2.80mm HEAVY DUTY KOBALTVRTAK

SKU:

SWT1250428A

Kč112.00

Bez DPH

Kč135.52

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Příměs 8% kobaltu umožňuje zvýšit otáčky, aniž přitom dojde ke snížení životnosti nástroje, což vede ke zvýšení produktivity.
    Úhel šroubovice 28°, úhel hrotu 135°.
    Vyrobeny podle DIN 338 RN.
    Špička podle DIN 1412C


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    61mm

    Délka drážky

    33mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140191402

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Kategorie ISO

    K M P

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    2.8mm

    Normy splněny

    DIN 1412C DIN 338

    Počet fléten

    2

    Počet kusů

    10

    Poměr hloubky x průměru

    4xD

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Série

    CL60373

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tloušťka sítě

    Formulář C

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Třída výrobce

    DIN338

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Dělicí bod

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    Typ stopky

    Přímá stopka

    Úhel šroubovice

    28°

    UNSPSC Code

    23241634

    Vrcholový úhel

    135°