Kč385.00
Bez DPH
Kč465.85
s DPH
12 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Strmá šroubovice (37°) pro vrtání do hliníku. Strmý úhel šroubovice usnadňuje odvod třísek a tak zajistí obráběnou oblast bez odpadu z obrábění.
Vyrobeny podle DIN338 RN
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 133mm |
Délka drážky | 87mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140191150 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 10mm |
Normy splněny | BS 328 DIN 1412C |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tloušťka sítě | Formulář C |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Dělicí bod |
Typ šroubovice | Vysoká šroubovice |
Úhel šroubovice | 37° |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vrcholový úhel | 130° |