noscriptKennedy 1.30mm KOBALTOVE VRTAKYPRO NEREZ OCEL | Cromwell Tools

Kennedy

1.30mm KOBALTOVE VRTAKYPRO NEREZ OCEL

SKU:

KEN0260260K

Kč22.00

Bez DPH

Kč26.62

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vrtáky Heavy Duty vyrobené z materiálu s příměsí 8% kobaltu s excelentí tepelnou odolností. Pro vrtání do oceli do 1,400 N/mm2, velmi tvrdého bronzu, nerezové oceli a rovněž do oceli odolné vysoké teplotě nebo kyselinám. Úhel špičky: 135°. Standardní úhel šroubovice i břitu, břit je zesílený. Tolerance průměru: h8. Tolerance stopky: f11. Dodáváme i jednotlivě. Vyrobeno podle: BS 328, DIN 338B


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    (3) 8mm

    Délka drážky

    16mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140272491

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Individual

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    1.3mm

    Normy splněny

    BS 328

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Oxid bronzový

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tloušťka sítě

    Posílený

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Dělicí bod

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    UNSPSC Code

    23241634

    Vrcholový úhel

    135°