noscriptSherwood Vrták středící dlouhý HSS 1/8" . | Cromwell Tools

Sherwood

Vrták středící dlouhý HSS 1/8"

SKU:

SHR0241881A

MPN:

.

Kč217.00

Bez DPH

Kč262.57

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Palcové rozměry
    Se spirálovými drážkami, pro vrtání středicích otvorů před dalšími operacemi.
    Vyrobeny dle BS 328 : Part 1 : 1986, DIN333A : ISO 86, ISO2540, ISO2541.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140270206

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Individual

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    BS 328 DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 ISO 866

    Obchodní velikost

    BS1

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Série

    A204

    Styl řezání

    Obyčejné

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel vrtného bodu

    120°

    Úhel zahloubení

    60°

    UNSPSC Code

    23241605