SwissTech

M4x0.7 ZELENA 371 HSS-EVTiN ZAVITNIK

SKU:

SWT1858015G

Kč653.00

Bez DPH

Kč790.13

s DPH

SKLADEM (33)

    Přehled

    Závitníky HSS-EV tvářecí s TiN povlakem, nitridované
    ISO metrické. Vyrobeny podle DIN 371/376. Pro průchozí a slepé otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P). Tolerance závitu 6H.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Slitiny zinku

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    63

    Délka závitu

    13mm

    EAN

    5036140209824

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Povrchová úprava/povlak

    Cín

    Průměr stopky

    4.5mm

    Šířka čtverce

    3.4mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0.7mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Bezflétnový

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M4