noscriptSwissTech M16x2 ZELENA 376 HSS-EVNITR. ZAVITNIK | Cromwell Tools

SwissTech

M16x2 ZELENA 376 HSS-EVNITR. ZAVITNIK

SKU:

SWT1856539G

Kč1287.00

Bez DPH

Kč1557.27

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Závitníky HSS-PM pro průchozí otvory, nitridované
    Vyrobeny podle DIN 371/376.
    Pro průchozí otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P to 5.5 x P). Tolerance závitu 6HX.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Slitiny zinku

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    110

    Délka závitu

    32mm

    EAN

    5036140209596

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Nitrid

    Průměr stopky

    12mm

    Šířka čtverce

    9mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    2mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Vedení

    Kužel

    Velikost závitu

    M16