noscriptSwissTech M12x1.75 ZELENA 376HSS-EV NITR. ZAVITNIK | Cromwell Tools

SwissTech

M12x1.75 ZELENA 376HSS-EV NITR. ZAVITNIK

SKU:

SWT1856533G

Kč887.00

Bez DPH

Kč1073.27

s DPH

SKLADEM (31)

    Přehled

    Závitníky HSS-PM pro průchozí otvory, nitridované
    Vyrobeny podle DIN 371/376.
    Pro průchozí otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P to 5.5 x P). Tolerance závitu 6HX.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Slitiny hořčíku

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    110

    Délka závitu

    29mm

    EAN

    5036140209589

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Nitrid

    Průměr stopky

    9mm

    Šířka čtverce

    7mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.75mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Vedení

    Kužel

    Velikost závitu

    M12