SwissTech

3/8"x19 BSP BLUE RING SP/PT DIN5156 HSS-EV TAP

SKU:

SWT1853406B

Kč2210.00

Bez DPH

Kč2674.10

s DPH

SKLADEM (13)

    Přehled

    BSP (British Standard Pipe) - přímá drážka s lamačem třísky - HSS-EV lesklá povrchová úprava. Pro průchozí otvory. Vodící kužel podle DIN tvar B (3,5 x P až 5,5 x P). Tolerance závitu 6HX. Vyrobeny z HSS-EV s oxidovanou úpravou. Vyrobeno podle DIN 371/376.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    100

    Délka závitu

    24mm

    EAN

    5036140288690

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    12mm

    Šířka čtverce

    9mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    BSP

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    TPI

    19

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    3/8 hüvelyk