noscriptSwissTech 1/4"x19 BSP YELLOW RING SP/PT DIN5156 HSS-EV TAP | Cromwell Tools

SwissTech

1/4"x19 BSP YELLOW RING SP/PT DIN5156 HSS-EV TAP

SKU:

SWT1850904Y

Kč1557.00

Bez DPH

Kč1883.97

s DPH

SKLADEM (28)

    Přehled

    BSP - Trubkový závit
    DIN 5156


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Bronzová Nelegovaná uhlíková ocel

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    100

    Délka závitu

    22mm

    EAN

    5036140208469

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    11mm

    Šířka čtverce

    9mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    BSP

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    TPI

    19

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    1/4 hüvelyk