noscriptSherwood Závitník HSS šroubovitá drážka M8.0x1.25mm | Cromwell Tools

Sherwood

Závitník HSS šroubovitá drážka M8.0x1.25mm

SKU:

SHR0850410F

Kč318.00

Bez DPH

Kč384.78

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Šroubovitá drážka


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    72mm

    Délka závitu

    22mm

    EAN

    5036140180086

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    8mm

    Šířka čtverce

    6.3mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.25mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    45°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M8