noscriptSherwood Závitník HSS šroubovitá drážka M12.0x1.75mm . | Cromwell Tools

Sherwood

Závitník HSS šroubovitá drážka M12.0x1.75mm

SKU:

SHR0850480F

MPN:

.

Kč560.00

Bez DPH

Kč677.60

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Šroubovitá drážka


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    89mm

    Délka závitu

    23mm

    EAN

    5036140180642

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    9mm

    Šířka čtverce

    7.1mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.75mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    45°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M12