Kč4233.00
Bez DPH
Kč5121.93
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tvar závitu podle IS0 529. Šroubovitá drážka
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140182684 |
ECLASS Code | 21010210 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr stopky | 20mm |
Šířka čtverce | 16mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | BSPF |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
TPI | 14 |
typ kohoutku | Spirálová flétna |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 3/4 UNF |