Kč19732.00
Bez DPH
Kč23875.72
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Nastavitelné omezení kroutícího momentu představuje ochranu proti zlomení/přetížení závitníku. Autoreverzní mechanismus vytáhne závitník bez reverze rotace vřetena stroje. Každá sada je dodávána se dvěma pružnými pryžovými kleštinami, dvěma trny Morse, vyrážecí tyčkou a klíči. Je určena pro závitníky ISO, DIN a ANSI. Tyto závitovací hlavy jsou vhodné pro lehké a středně těžké operace
závitování. Nejsou vhodné pro obrábění v sériové výrobě.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková délka | 130.0mm |
Číslo modelu | JSN7 |
EAN | 5036140413351 |
ECLASS Code | 21019090 |
Expanze ve směru hodinových | 10.0mm |
Kompatibilní kohoutkový standard | DIN 371 ISO 529 |
Kompatibilní velikost kohoutku | M2 - M7 |
Komprese ve směru hodinových | 5.0mm |
Maximální rychlost | 1500rpm |
MFR Číslo dílu | JSN7 (2017) |
Obsahuje | (2) Gumihengeres Colletek Klíče Kufřík |
Počet kusů | 9 |
Průměr těla | 52.0mm |
Reverzní poměr | 0.000712963 |
Rozměr stopky | MT1 MT3 |
Typ | Sada hlav pro závitování |
Typ stopky | Morseův kužel |
UNSPSC Code | 27112806 |
Vhodný Pro | JSN-7 |