Sherwood

Závitníky HSS M36.0x4.00mm sada 3ks

SKU:

SHR0850690D

Kč8905.00

Bez DPH

Kč10775.05

s DPH

SKLADEM (26)

    Přehled

    Sady tří závitníků
    předřezávací, řezací a dokončovací


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    16 - 27mm

    Délka závitu

    48mm

    EAN

    5036140181847

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    25mm

    Šířka čtverce

    20mm

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M36 x 4mm

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka