Sherwood

Závitníky HSS M12.0x1.75mm sada 3ks

SKU:

SHR0850480D

Kč728.00

Bez DPH

Kč880.88

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Sady tří závitníků
    předřezávací, řezací a dokončovací


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    89mm

    Délka závitu

    23mm

    EAN

    5036140180628

    Kategorie ISO

    K M N

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    9mm

    Šířka čtverce

    7.1mm

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M12 x 1.75mm

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka