Sherwood

No.5BA HSSGT STR. FLUTE TAP SET

SKU:

SHR0851850D

Kč767.00

Bez DPH

Kč928.07

s DPH

SKLADEM (26)

    Přehled

    IS0 529
    Sada tří závitníků: předřezávací, řezací a dokončovací.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    48mm

    Délka závitu

    11mm

    EAN

    5036140281585

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    3.15mm

    Šířka čtverce

    2.5mm

    Standardní závit

    BA

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    5BA x 0.0232

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka