Kč473.00
Bez DPH
Kč572.33
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
IS0 529
Sada tří závitníků: předřezávací, řezací a dokončovací.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 50mm |
Délka závitu | 13mm |
EAN | 5036140182332 |
Kategorie ISO | K M N |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 3.55mm |
Šířka čtverce | 2.8mm |
Standardní závit | BA |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 4BA x 0.0260 |
Zkosení | Druhý Kužel Zástrčka |