Kč3493.00
Bez DPH
Kč4226.53
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tvar závitu podle IS0 529. Přímá drážka.
Sada 3 kusů: předřezávací, řezací a dokončovací.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 33mm |
Délka závitu | 33mm |
EAN | 5036140182714 |
Kategorie ISO | K N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 25mm |
Šířka čtverce | 20mm |
Standardní závit | BSPF |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 1 hüvelyk x 11 |
Zkosení | Druhý Kužel Zástrčka |