Kč1078.00
Bez DPH
Kč1304.38
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tvar závitu podle ISO 529. Přímá drážka.
Sada tří závitníků: Předřezávací, řezací a dokončovací.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 48mm |
Délka závitu | 16mm |
EAN | 5036140182127 |
Kategorie ISO | K M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 3.15mm |
Šířka čtverce | 2.5mm |
Standardní závit | BSW |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 1/8 hüvelyk x 40 |
Zkosení | Druhý Kužel Zástrčka |