Sherwood

Sada závitořezná BSF 28ks

SKU:

SHR0869991K

Kč9118.00

Bez DPH

Kč11032.78

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    3/16” - 3/4”, 28 ks
    Obsah:
    Vratidla: 1/4” - 3/4” a 1/16” - 1/4”.
    Očková vratidla: 1” O/D.
    Dělená závitořezná očka: 1/4” x 26, 5/16” x 22, 3/8” x 20.
    Očka závitořezná šestihranná: 7/16” x 18, 1/2” x 16, 5/8” x 14, 3/4” x 12.
    HSSGT závitníky : Předřezací: 3/8” x 20, 5/16” x 22, 1/4” x 26, 3/16” x 32.
    Řezací: 3/4” x 12, 7/16” x 18, 5/8” x 14, 1/2” x 16.
    Dokončovací: 3/8” x 20, 5/16” x 22, 1/4” x 26, 3/16” x 32.
    Vrtáky: 8.30, 6.80, 9.70, 5.30, 11.10, 4.00mm HSS (stejná velikost).


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140185241

    ECLASS Code

    21010210

    Materiál kohoutku

    Vysokorychlostní ocel

    Nejmenší velikost závitu

    3/16 hüvelyk

    Největší velikost závitu

    3/4 UNF

    Obsahuje

    Obal

    Počet kusů

    28

    povrchová úprava/potěr

    Jasný

    Rozsah velikosti závitu

    3/16-3/4" BSF

    Standardní závit

    BSF

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    Typ soupravy

    Sada kohoutků, řezníků a vrtáků

    UNSPSC Code

    27112806

    Zkosení

    Druhý Zástrčka