Sherwood

Záhlubníky 90° HSS sada 5ks

SKU:

SHR0209260K

MPN:

.

Kč2203.00

Bez DPH

Kč2665.63

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Univerzální nástroj na srážení hran/odstraňování otřepů a zahlubování. Lesklý povrch, 3 drážky, celobroušený. Vyrobeno podle DIN 335.


    Sada 5 kusů obsahuje: 6,30, 8,30, 13,40, 15,00 a 19,00 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140270176

    ECLASS Code

    21010100

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    DIN 335

    Počet kusů

    5

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    13.4 15 19 6.3 8.3mm

    Typ nástroje

    Záhlubník

    Typ stopky

    Přímý

    Úhel zahloubení

    90°

    UNSPSC Code

    27112812