Kč1440.00
Bez DPH
Kč1742.40
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
5- dílná sada záhlubníků 60°
Vyrobená z HSS-E s kobaltem pro snadné odhrotování a srážení hran. Přímá stopka, broušený břit, úhel 60°. Velikosti: 6, 8, 10, 12.5 a 16 mm. Vyrobeno dle: BS328 : Part 5: 1983. Vrcholový úhel 60°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140270145 |
ECLASS Code | 21010100 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | BS 328: Rész 5: 1983 |
Počet kusů | 5 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 10 12.5 16 6mm |
Typ nástroje | Záhlubník |
Typ stopky | Přímý |
Úhel zahloubení | 60° |
UNSPSC Code | 27112812 |