Kč7808.00
Bez DPH
Kč9447.68
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Serie 99 - Weldon stopka - 5 dílná sada Centrální řez. Weldon stopka vyrobena dle to DIN 1835B. Průměr stopky dle h6. Rozměry dle DIN 844. Sada obsahuje: 8, 10, 12, 16 and 20mm.
Frézy z této serie poskytují vynikající výkon při řezání náročných materiálů, a to i při vysokých rychlostech.
Vyrobeno z vysokojakostní PM (práškové metalurgie), nástrojové oceli, s výbornou geometrií ostří. Určeno pro pevnost a tuhost, čímž se minimalizují vibrace, pro aplikace s vysokou rychlostí řezání poskytují lepší produktivitu.
Tyto frézy jsou opatřeny Power Peak SwissTech vrstvou, která je vhodná pro aplikace za sucha, které mají vyšší oxidační odolnost atvrdost než konvenční TiAlN povlaky TiCN nebo odolávají vysokému tepelnému zatížení spojenému s vysokou rychlostí řezání.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 104 72 83 92 |
Délka drážky | 19mm 26mm 32mm 38mm |
EAN | 5036140288669 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Počet fléten | 3 4 |
Počet kusů | 5 |
Povrchová úprava/povlak | Špičkový výkon |
Průměr nástroje | 10mm 12mm 16mm 20mm |
Průměr stopky | 10mm 12mm 16mm 20mm |
Rohový poloměr | N/A |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | N/A |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241614 |