noscriptSwissTech Frézy stopkové karbidové řada 50 sada 6ks | Cromwell Tools

SwissTech

Frézy stopkové karbidové řada 50 sada 6ks

SKU:

SWT1615028A

Kč2933.00

Bez DPH

Kč3548.93

s DPH

SKLADEM (16)

    Přehled

    Sady 6 ks
    Rozměry podle DIN 844. Pro obrábění při běžné výrobě.
    Centrální řez. Podle norem výrobce.
    Obsah: 3, 4, 5, 6, 8 a 10mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Dokončování Polodokončovací práce

    Aplikace materiálu

    Uhlíková ocel

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    40 70mm

    Délka drážky

    12(2)mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140023291

    Materiál

    Karbid

    Materiálová třída

    Mikrozrno

    Maximální průměr

    10

    Minimální průměr

    3

    Obsah

    1 x 10mm 1 x 3mm 1 x 5mm 1 x 6mm

    Počet fléten

    4

    Počet kusů

    6

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    10mm 6mm

    Průměr stopky

    10mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm

    Tolerance průměru řezného nástroje

    js12

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Krátký

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241614