noscriptKennedy Frézy obrysové karbidové - 8X12 mm - kónické, vrcholový úhel 14° | Cromwell Tools

Kennedy

Frézy obrysové karbidové - 8X12 mm - kónické, vrcholový úhel 14°

SKU:

KEN2108200K

Kč327.00

Bez DPH

Kč395.67

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou * mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    65mm

    Délka hlavy

    22mm

    EAN

    5036140099852

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál hlavy

    Karbid

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr hlavy

    8mm

    Průměr stopky

    6mm

    Tvar hlavy

    Kuželové

    Typ střihu

    Lamač třísek

    UNSPSC Code

    23251706

    Vrcholový úhel

    14°