noscriptSherwood Záhlubník pevný HSS 10mm | Cromwell Tools

Sherwood

Záhlubník pevný HSS 10mm

SKU:

SHR0213640K

Kč950.00

Bez VAT

Kč1149.50

s VAT

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Válcová stopka, Metrické
    Spirálová drážka se 3 břity. Pro střední zátěž. Používají se pro frézování předvrtaných otvorů při potřebě zapustit hlavu šroubů do obrobku.
    Vyrobeny podle BS328: 5:1983.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    89mm

    EAN

    5036140162372

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    18mm

    Průměr hrotu

    10.5mm

    Typ stopky

    Obyčejné

    UNSPSC Code

    23241603

    Velikost kuželové stopky

    M10

    Velikost šroubu

    M10