noscriptIndexa V50SA upínka s 'U' příčníkem | Cromwell Tools

Indexa

V50SA upínka s 'U' příčníkem

SKU:

IND4431070K

Kč253.00

Bez DPH

Kč306.13

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Konstruována s cílem zlepšit a urychlit výrobní postupy při upínání materiálů a obrobků. Rychlé upnutí/uvolnění, které je možné právě díky kloubovým upínkám, dokáže podstatně zkrátit dobu potřebnou k upnutí ve všech etapách výroby.
    Upínací síly - uvedené síly představují maximální zatížení, které lze použít, aniž by způsobilo trvalou deformaci. V důsledku pákového efektu tato upínací schopnost bude největší v bodě na příčníku v blízkosti rukojeti upínky a právě v tomto bodě byly dosaženy zde uvedené síly.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Dodáváno s

    Csúcsos Orsó (No.10) és Lapos Alátét

    EAN

    5036140378162

    ECLASS Code

    21020501

    Pohyb rukojeti

    56°

    Pohyb tyče

    100°

    Typ

    Svěrka svislá

    Typ svorky

    Přímý

    UNSPSC Code

    27112132