Kč593.00
Bez DPH
Kč717.53
s DPH
12 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Konstruována s cílem zlepšit a urychlit výrobní postupy při upínání materiálů a obrobků. Rychlé upnutí/uvolnění, které je možné právě díky kloubovým upínkám, dokáže podstatně zkrátit dobu potřebnou k upnutí ve všech etapách výroby.
Upínací síly - uvedené síly představují maximální zatížení, které lze použít, aniž by způsobilo trvalou deformaci. V důsledku pákového efektu tato upínací schopnost bude největší v bodě na příčníku v blízkosti rukojeti upínky a právě v tomto bodě byly dosaženy zde uvedené síly.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Dodáváno s | Csúcsos Orsó (5/16") és Lapos Alátét |
EAN | 5036140086678 |
ECLASS Code | 21020501 |
Pohyb rukojeti | 60° |
Pohyb tyče | 100° |
Typ | Svěrka svislá |
Typ svorky | Přímý |
UNSPSC Code | 27112132 |