noscriptAtlas Workholders H80-FA upínka s 'U' příčníkem | Cromwell Tools

Atlas Workholders

H80-FA upínka s 'U' příčníkem

SKU:

ATL4432120K

Kč458.00

Bez DPH

Kč554.18

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Konstrukce se vyznačuje nízkým profilem, což je vhodné pro práci vyžadující lepší přístup k obrobku. Pro všeobecné použití v prostorách, kde je požadován nízký profil.
    Upínací síla působí směrem dolů pod úhlem 90° k příčníku.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Atlas Workholders

    Délka

    138.1mm

    Dodáváno s

    Csúcsos Orsó (M6) és Lapos Alátétek

    EAN

    5036140075658

    ECLASS Code

    21020501

    MFR Číslo dílu

    PC-201-B

    Pohyb rukojeti

    85°

    Pohyb tyče

    60°

    Šířka

    38mm

    Typ

    Průmyslová svorka

    Typ svorky

    S přírubou

    UNSPSC Code

    27112132