noscriptAtlas Workholders H217-FA upínka s 'U' příčníkem | Cromwell Tools

Atlas Workholders

H217-FA upínka s 'U' příčníkem

SKU:

ATL4432220K

Kč503.00

Bez VAT

Kč608.63

s VAT

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Konstrukce se vyznačuje nízkým profilem, což je vhodné pro práci vyžadující lepší přístup k obrobku. Pro všeobecné použití v prostorách, kde je požadován nízký profil.
    Upínací síla působí směrem dolů pod úhlem 90° k příčníku.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Atlas Workholders

    Délka

    168mm

    Dodáváno s

    Csúcsos Orsó (M8) és Lapos Alátétek

    EAN

    5036140075665

    ECLASS Code

    21020501

    MFR Číslo dílu

    PC-225-D

    Pohyb rukojeti

    90°

    Pohyb tyče

    65°

    Šířka

    35mm

    Typ

    Průmyslová svorka

    Typ svorky

    S přírubou

    UNSPSC Code

    27112132