Yamaloy

SNMG 120408-NM6 řez.destička jakost QX5030

SKU:

YML1205336H

Kč308.00

Bez DPH

Kč372.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Utvařeč třísky: NM5, NM6, ST. Použití: Střední obrábění
    Utvařeč třísky: NM7, Použití: Střední/hrubování
    Utvařeč třísky: NR8, NR9. Použití: Hrubování
    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
    Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
    QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Povlakováno. Pro soustružení oceli, litiny a nerezové oceli. Vhodná na hrubování běžných ocelích.
    QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD povlak. Pro střední hrubování oceli a nerezové oceli. Kombinace nejtužšího podkladu a hliníkového povlaku (MT-TiCN-TiC-AL203+TiN) Má vyšší odolnost a poskytuje široký rozsah použití.
    NM6 - Všeobecně použitelný středně hrubý utvařeč třísky používaný na negativních
    VBD u houževna- tějších druhů.
    NM7 - Vlnkovitý utvařeč třísky - ideální pro kopírovací soustružení, když se mění hloubka řezu a kontrola třísek je velmi důležitá. Použijte s druhem QX520 na ocel, nerez ocel a tvárnou litinu.
    NR8 - Hrubovací utvařeč třísky pro ocel a nerez ocel ve spojení s druhy QX520.
    NR9 - Hrubovací utvařeč třísky s všeobecným použitím, vhodný pro přerušované řezy s negativ- ními VBD.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    12mm

    EAN

    5036140212220

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    M3-tól M12-ig P20-tól P40-ig

    Kategorie ISO

    M p

    Lamač třísek

    NM6

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    5507637

    množství balení

    10

    Označení ISO

    SNMG 120408-NM6

    Povrchová úprava/povlak

    MT-TiCN-Al2O3-TiN

    Rohový poloměr

    0.8

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    SNMG

    Tloušťka

    4.76mm

    Třída kategorie ISO

    M P

    Třída výrobce

    QX5030

    Tvar

    Čtvercový

    Typ VBD

    120408

    Úhel odstupu

    0°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    12.7mm