Kč298.00
Bez DPH
Kč360.58
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Utvařeč třísky: PM, Použití: Středně těžké obrábění
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD povlak. Pro střední hrubování oceli a nerezové oceli. Kombinace nejtužšího podkladu a hliníkového povlaku (MT-TiCN-TiC-AL203+TiN) Má vyšší odolnost a poskytuje široký rozsah použití.
QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD povlak. Výborná na všeobecné použití pro střední obrábění oceli, nerezové oceli a litiny.
PM - Středně hrubý utvařeč třísky určený pro pozitivní VBD a všeobecné použití.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Nerezová ocel |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 11mm |
EAN | 5036140284180 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | M3-tól M12-ig |
Kategorie ISO | M |
Lamač třísek | PM |
Materiál | Karbid |
MFR Číslo dílu | 1-02-023912 |
množství balení | 1 |
Označení ISO | DCMT 11T304-PM |
Povrchová úprava/povlak | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Rohový poloměr | 0.4 |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | DCMT |
Tloušťka | 3.97mm |
Třída kategorie ISO | M |
Třída výrobce | QX5030 |
Tvar | 55° Rombikus |
Typ VBD | 11TPI - 28TPI |
Úhel odstupu | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 9.525mm |