Kč463.00
Bez DPH
Kč560.23
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Utvařeč třísky: PF, Použití: Dokončování
Utvařeč třísky: AL, Použití: Středně těžké obrábění
K10 (ISO K05-K20) Nepovlakováno. Použito s geometrií vysokým úhlem sklonu na hliník, plasty a jiné neželezné materiály.
QX500 (ISO P10-P25) Cermet.
Pro dokončování povrchů vysokou rychlostí a lehké obrábění. Pro vysokou kvalitu povrchu. Převážně používaný na ocel, ale může být použit na některé nerezové oceli a litinu.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
PF - Dokončovací utvařeč třísky, určený pro pozitivní VBD a všeobecné použití.
AL - Vysoce pozitivní utvařeč třísky, speciálně vhodný pro slitiny hliníku.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Litina |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 9mm |
EAN | 5036140039025 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | K10-től K30-ig M14 (Támogató Betét) |
Kategorie ISO | M |
Lamač třísek | PF |
Materiál | Karbid |
MFR Číslo dílu | 1-02-026040 |
množství balení | 1 |
Označení ISO | CCGT 09T304-PF |
Povrchová úprava/povlak | TiN-MT-TiCN-Al2O3 |
Rohový poloměr | 0.4 |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | CCGT |
Tloušťka | 3.97mm |
Třída kategorie ISO | K M P |
Třída výrobce | QX520 |
Tvar | 80° Rombusz |
Typ VBD | 09T304 |
Úhel odstupu | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 9.525mm |