noscriptSwissBurr Nástroje odjehlovací modulární - B10 | Cromwell Tools

SwissBurr

Nástroje odjehlovací modulární - B10

SKU:

SWT1091030C

Kč73.00

Bez DPH

Kč88.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Nože pro lehké provozní podmínky


    B10
    HSS čepel pro odjehlování otvoru a rovných hran na oceli, hliníku, mědi a plastu.


    B11
    B10 geometrie se zúženým koncem pro malé průměry do velikosti do 2mm.


    B20
    HSS čepel pro odjehlování rovných hran a otvorů umožňující pohyb po i proti směru hodinových ručiček na mosaz litinu a plast.


    B30
    HSS nůž s oboustraným ostřím. Použitelný v dírách do 4mm tlusté oceli, hliníku, mědi
    a plastu.


    B60
    HSS nůž pro odjehlování zadním ostřím v dírách. Odstraní otřepy z děr do 20mm tlusté oceli, hliníku, mědi a plastu.


    Steel = ocel
    Aluminium = hliník
    Brass = mosaz
    Cast Iron = litiny
    Sheet & tubing = plechy a trubky
    Rear Cut - Extra Length = zadní řez - extra dlouhý


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissBurr

    EAN

    5036140043664

    Kompatibilní držák

    Držák B

    Materiál čepele

    Vysokorychlostní ocel

    MFR Číslo dílu

    151-29237

    Série

    B10

    Typ

    Čepel

    UNSPSC Code

    27111526