noscriptSherwood Vrták HSS s kuželovou stopkou 5.20mm | Cromwell Tools

Sherwood

Vrták HSS s kuželovou stopkou 5.20mm

SKU:

SHR0252660H

Kč130.00

Bez DPH

Kč157.30

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada T100
    K vrtání oceli s pevností v tahu až 1.000 N/mm2, ocelolitiny, šedé litiny, temperované litiny, mosazi a grafitu. Vrcholový úhel: 118°, standardní úhel šroubovice i břitu. Tolerance průměru: h8. Vyrobeno podle: DIN 345


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    133mm

    Délka drážky

    52mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140173989

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    DIN 345

    Povrchová úprava/povlak

    Světlý/černý oxid

    Série

    T100

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru stopky

    DIN 228

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Ztenčený bod

    Úhel šroubovice

    Normální

    UNSPSC Code

    23241639

    Velikost kuželové stopky

    MT1

    Vrcholový úhel

    118°