Sherwood

8.10mm CARBIDE S/S STUB DRILL

SKU:

SHR1583810K

MPN:

.

Kč897.00

Bez DPH

Kč1085.37

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    Metrické
    Pro vrtání oceli, litiny, tvárné litiny, neželezných materiálů a abrazivních plastů. Úhel hrotu : 118°, úhel šroubovice 30°, tolerance průměru: h7, tolerance stopky: h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    70mm

    Délka drážky

    34mm

    EAN

    5036140286047

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Karbid

    Metrický průměr vrtáku

    8.1mm

    Normy splněny

    Vyrobeno podle pracovního standardu

    Počet fléten

    2

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Tolerance průměru vrtáku

    h7

    Typ drážky

    Spirála

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241606

    Vrcholový úhel

    118°