SwissTech

5.0mm SKUZEL.ST. KRATKY B/N KARBIDOVA CELNI FREZA

SKU:

SWT1615605A

Kč1127.00

Bez DPH

Kč1363.67

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Řada 56 Krátké - EBC-4PS Karbid
    Centrální řez. Podle normy výrobce. Obráběný průměr s tolerancí h10.
    Průměr stopky s tolerancí h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    51mm

    Délka drážky

    7mmmm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140200456

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Monolitní karbid

    Materiálová třída

    Mikrozrno

    Normy splněny

    DIN 7205

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    5mmmm

    Průměr stopky

    6mm

    Série

    56 Rövid

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Směr šroubovice

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    h10

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Krátký

    Typ kulového nosu

    Čelní fréza s kulovým čelem

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241614