Sherwood

Fréza HSS kopírovací se závitovou stopkou B210T 1/4"

SKU:

SHR0615906G

Kč772.00

Bez DPH

Kč934.12

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Určeny k výrobě matric, drážkování a kopírovacímu frézování. Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice. Vyrobeno podle BS 122 : Part 4 : 1980


    Palcové tolerance:
    Průměr: do 1/2”. Toleranční meze: +0.0005, -0.0013.
    Průměr: od 1/2”. Toleranční meze: +0.0005, -0.0015.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Délka drážky

    7/16 hüvelyk

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140370333

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    BS 122

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    1/4 hüvelyk

    Průměr stopky

    1/4 hüvelyk

    Série

    B210T

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Krátký

    Typ drážky

    Spirála

    Typ stopky

    Závit x závit

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241605